Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA209-26-J7

  • ERIKS:14182611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,53/ stukexcl. btw

€ 73,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.5/8 in
Lengte
120 mm
Hoogte
108 mm
Hoogte as
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
UC209-26
Behuizing
PA209