Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA208-24-J7

  • ERIKS:14182598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
116 mm
Hoogte
100 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
84 mm
Lager
UC208-24
Behuizing
PA208