€ 45,23/ stukexcl. btw
€ 54,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 95 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 80 mm |
Lager | UC207 |
Behuizing | PA207 |