Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA207-21-J7

  • ERIKS:14182586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
110 mm
Hoogte
95 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
80 mm
Lager
UC207-21
Behuizing
PA207