Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA206-J7

  • ERIKS:13244063
  • Fabrikant:4054366899347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,76/ stukexcl. btw

€ 46,90incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
66 mm
Lager
UC206
Behuizing
PA206