€ 38,76/ stukexcl. btw
€ 46,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 66 mm |
Lager | UC206-20 |
Behuizing | PA206 |