Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA206-19-J7

  • ERIKS:14182563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,76/ stukexcl. btw

€ 46,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
94 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
66 mm
Lager
UC206-19
Behuizing
PA206