Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA205-15-J7

  • ERIKS:14182546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,34/ stukexcl. btw

€ 37,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
15/16 in
Lengte
84 mm
Hoogte
72 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
56 mm
Lager
UC205-15
Behuizing
PA205