€ 26,21/ stukexcl. btw
€ 31,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 62 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 52 mm |
Lager | UC204 |
Behuizing | PA204 |