Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA204-12-J7

  • ERIKS:14182530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,21/ stukexcl. btw

€ 31,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3/4 in
Lengte
76 mm
Hoogte
62 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
52 mm
Lager
UC204-12
Behuizing
PA204