Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA202-J7

  • ERIKS:13244059
  • Fabrikant:4047643337199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,21/ stukexcl. btw

€ 31,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
15 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
62 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
52 mm
Lager
UC202
Behuizing
PA204