Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP218-J7

  • ERIKS:14182735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 334,32/ stukexcl. btw

€ 404,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
90 mm
Lengte
327 mm
Hoogte
200 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
262 mm
Lager
UCP218
Behuizing
P218