Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP217-J7

  • ERIKS:14182407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 254,96/ stukexcl. btw

€ 308,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
85 mm
Lengte
310 mm
Hoogte
187 mm
Hoogte as
95.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
247 mm
Lager
UCP217
Behuizing
P217