Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP217-55-J7

  • ERIKS:14182410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 254,96/ stukexcl. btw

€ 308,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
310 mm
Hoogte
187 mm
Hoogte as
95.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
247 mm
Lager
UCP217-55
Behuizing
P217