€ 214,22/ stukexcl. btw
€ 259,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 292 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 232 mm |
Lager | UCP216 |
Behuizing | P216 |