Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP215-J7

  • ERIKS:14182377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
75 mm
Lengte
275 mm
Hoogte
163 mm
Hoogte as
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
UCP215
Behuizing
P215