Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP215-46-J7

  • ERIKS:14182379
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.7/8 in
Lengte
275 mm
Hoogte
163 mm
Hoogte as
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
UCP215-46
Behuizing
P215