€ 151,71/ stukexcl. btw
€ 183,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 266 mm |
Hoogte | 157 mm |
Hoogte as | 79.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Lager | UCP214 |
Behuizing | P214 |