Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP214-43-J7

  • ERIKS:14182366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 151,71/ stukexcl. btw

€ 183,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
266 mm
Hoogte
157 mm
Hoogte as
79.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UCP214-43
Behuizing
P214