Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP213-J7

  • ERIKS:14182351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,68/ stukexcl. btw

€ 144,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
65 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
151 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
UCP213
Behuizing
P213