Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP213-41-J7

  • ERIKS:14182353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,68/ stukexcl. btw

€ 144,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.9/16 in
Lengte
265 mm
Hoogte
151 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
UCP213-41
Behuizing
P213