Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP212-39-J7

  • ERIKS:14182341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,09/ stukexcl. btw

€ 115,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
241 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UCP212-39
Behuizing
P212