€ 95,09/ stukexcl. btw
€ 115,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.5/16 in |
Lengte | 241 mm |
Hoogte | 138 mm |
Hoogte as | 69.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Lager | UCP212-37 |
Behuizing | P212 |