Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP211-35-J7

  • ERIKS:14182326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 75,57/ stukexcl. btw

€ 91,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
219 mm
Hoogte
126 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171 mm
Lager
UCP211-35
Behuizing
P211