Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP209-27-J7

  • ERIKS:14182296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,43/ stukexcl. btw

€ 59,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UCP209-27
Behuizing
P209