Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP208-25-J7

  • ERIKS:14182282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 43,41/ stukexcl. btw

€ 52,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
184 mm
Hoogte
98 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
UCP208-25
Behuizing
P208