€ 43,41/ stukexcl. btw
€ 52,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 98 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 137 mm |
Lager | UCP208-24 |
Behuizing | P208 |