Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP206-18-J7

  • ERIKS:14182257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
165 mm
Hoogte
83 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UCP206-18
Behuizing
P206