Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP205-14-J7

  • ERIKS:14182242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,69/ stukexcl. btw

€ 32,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
7/8 in
Lengte
140 mm
Hoogte
71 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UCP205-14
Behuizing
P205