Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP203-J7

  • ERIKS:13244057
  • Fabrikant:4047643337380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
17 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
62 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UCP203
Behuizing
P203