€ 1.893,61/ stukexcl. btw
€ 2.291,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XC719..-E |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 29.5 kN |
Statisch draaggetal | 14 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 32000 tr/min |