Eriks
FAG

FAG Spindellager XC71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 901,85/ stukexcl. btw

€ 1.091,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC719..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
3.9 kN
Grenstoerental vetsmering
40000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
63000 tr/min