€ 762,79/ stukexcl. btw
€ 922,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XC719..-E |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.3 kN |
Statisch draaggetal | 3.45 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 70000 tr/min |