€ 625,12/ stukexcl. btw
€ 756,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XC719..-E |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.8 kN |
Statisch draaggetal | 1.03 kN |
Grenstoerental vetsmering | 90000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 140000 tr/min |