Eriks
FAG

FAG Spindellager XC71900-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 540,84/ stukexcl. btw

€ 654,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC719..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar