Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.767,19/ stukexcl. btw

€ 2.138,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar