Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.376,67/ stukexcl. btw

€ 1.665,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar