Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 935,58/ stukexcl. btw

€ 1.132,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar