Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7007-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 759,97/ stukexcl. btw

€ 919,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar