Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 644,78/ stukexcl. btw

€ 780,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental vetsmering
80000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
120000 tr/min