Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,58/ stukexcl. btw

€ 743,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XC70..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar