Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.175,98/ stukexcl. btw

€ 2.632,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS719..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar