€ 1.633,74/ stukexcl. btw
€ 1.976,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XCS719..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 8.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26000 tr/min |