Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.486,24/ stukexcl. btw

€ 1.798,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS719..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.4 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min