Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.109,76/ stukexcl. btw

€ 1.342,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS719..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar