Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS71902-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 687,64/ stukexcl. btw

€ 832,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS719..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar