Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.926,12/ stukexcl. btw

€ 3.540,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar