€ 2.573,52/ stukexcl. btw
€ 3.113,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XCS70..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |