€ 2.143,67/ stukexcl. btw
€ 2.593,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XCS70..-E |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 36.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |