Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.034,08/ stukexcl. btw

€ 2.461,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min